Csúszó egységek/asztalok Festo ELGA-TB-KF-80-800-0H
Toothed Belt Axes
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ELGA-TB-KF-80-800-0H
Rubix:517483
gyártó:8041861
EAN:4052568286613

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Fogasszíj teng. ELGA-TB-KF-80-800-0H 8041861
toothed belt axis ELGA-TB-KF-80-800-0H With recirculating ball bearing guide Effective diameter of drive pinion=39,79 mm, Working stroke=800 mm, Size=80, Stroke reserve=0 mm, Toothed-belt stretch=0,168 %
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 80 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 800 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Tervezési méret | 80 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre