Csúszó egységek/asztalok Festo ELGA-TB-KF-120-1000-0H
Toothed Belt Axes
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ELGA-TB-KF-120-1000-0H
Rubix:517502
gyártó:8041868
EAN:4052568286682

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Fogasszíj teng. ELGA-TB-KF-120-1000-0H 8041868
toothed belt axis ELGA-TB-KF-120-1000-0H With recirculating ball bearing guide Effective diameter of drive pinion=52,52 mm, Working stroke=1000 mm, Size=120, Stroke reserve=0 mm, Toothed-belt stretch=0,21 %
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 120 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 1000 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Tervezési méret | 120 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre