Csővezetékek SMC TPH0806W-20
TPH/TPS Clean Room Poly Tubing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:TPH0806W-20
Rubix:10258477
gyártó:TPH0806W-20

Dokumentumok
Termék leírás : Poliolefin cso tiszta térre átméro 8/6mm, fehér, 20m-es teke
The clean tubing series TP consists of a polyolefin tubing (TPH), and a soft poly- olefin tubing (TPS). Both are available in six different colors and available in 20m or 100m bundles.
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 80 °C for air and 5 to 80 °C for water
•Colours: white, black, red, blue, yellow and green.
Size: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Color: W (White)
Roll Length: 20m Roll
•Operating temperature: -20 to 80 °C for air and 5 to 80 °C for water
•Colours: white, black, red, blue, yellow and green.
Size: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Color: W (White)
Roll Length: 20m Roll
Erősségek
•Polyolefin tubing
Available in 6 different colours
Available in 20m or 100m bundles
Applicable for air, gas and water applications
Available in 6 different colours
Available in 20m or 100m bundles
Applicable for air, gas and water applications
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 640 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 6 mm |
| Külső átmérő | 8 mm |
| Szín | fehér |
| Tekercs hossza | 20 m |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 80 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre