Referencia
SMC:TPS0805B-20
Rubix:10258428
gyártó:TPS0805B-20
Termék leírás : Lágy poliolefin cso tiszta térre átméro 8/5mm, fekete, 20m-e
The clean tubing series TP consists of a polyolefin tubing (TPH), and a soft poly- olefin tubing (TPS). Both are available in six different colors and available in 20m or 100m bundles.
TPS, Clean Tube (Soft Polyolefin Tube)
Erősségek
•Polyolefin tubing
Available in 6 different colours
Available in 20m or 100m bundles
Applicable for air, gas and water applications
Available in 6 different colours
Available in 20m or 100m bundles
Applicable for air, gas and water applications
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 420 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 5 mm |
| Külső átmérő | 8 mm |
| Szín | fekete |
| Tekercs hossza | 20 m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre