Referencia
INA:LR5001-2RS
Rubix:229655
gyártó:0008168500000
EAN:4064328581357


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 30 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Termék leírás : INA LR5001-2RS Támasztó görgo
Track rollers LR50, double row, sealed on both sides
Erősségek
Supports high radial loads, axial loads in both directions.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 12x30x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 30 g |
| Belső átmérő | 12 mm |
| Külső átmérő | 30 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | lr50..-2rs/2rsr |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 5100 N |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 3200 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre