Szabadonfutó csapágyak Tsubaki TSS10

TSS-20 CAM CLUTCH

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Tsubaki:TSS10
Rubix:10417460
gyártó:5002000100
EAN:0096223526731
TSUBAKI FREEWHEEL CLUTCH TSS 10

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő10 mm
Külső átmérő30 mm
Szélesség92 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TSUBAKI TSS-10 Tengelykapcsoló - 5002000100


Tsubaki TSS Series clutches are designed for press fit installation. Outside dimensions are the same as series 62 ball bearings. This design provides easy handling and installation, ideal for general applications.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg45 g
Belső átmérő10 mm
Külső átmérő30 mm
Szélesség92 mm
Sorozattss
Súly0.045 kg
Referencia sebesség4500 rpm
Teljes csapágy szélesség92 mm
Perm. Nyomaték12 N.m
AlapértelmezettDIN 6885.1
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre