Tartozékok a rögzítéshez / védőfelszereléshez Festo NPAW-S-T3
Tubing support NPAW
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NPAW-S-T3
Rubix:521230
gyártó:554026
EAN:4052568053567
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csotámasz NPAW-S-T3 554026
Tubing support NPAW-S-T3 Mounting attachment for guiding cables and hoses. Container size=10, Ambient temperature=-30 - 80 °C, Product weight=6,7 g, Materials note=Conforms to RoHS
Tubing support NPAW-S-T3 554026
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre