Referencia
Festo:PFAN-12X1,75-NT
Rubix:10317026
gyártó:197065
EAN:4052568081812

Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 8.4 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 12 mm |
| Szín | természetes |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Muanyag tömlo PFAN-12X1,75-NT 197065
Plastic tubing PFAN-12X1,75-NT Approved for use in food processing, for temperatures to 150° C Outside diameter=12 mm, Bending radius relevant for flow rate=165 mm, Inside diameter=8,4 mm, Min. bending radius=29 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 16 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 700x680x100 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 130 g |
| Belső átmérő | 8.4 mm |
| Külső átmérő | 12 mm |
| Szín | természetes |
| Tekercs hossza | 50 m |
| Minimális üzemi nyomás | -0.95 bar |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 150 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre