Csővezetékek SMC TU0805BU-500

Tubing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:TU0805BU-500
Rubix:10411898
gyártó:TU0805BU-500
EAN:3618036613506
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő5 mm
Külső átmérő8 mm
Színkék
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC PU cso, átm. 8/5mm, v. sárga, 100m, TU0805Y1-100


Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.

Erősségek

•Available in 8 standard colours
Available in 2 roll sizes
Maximum operating pressure 0.8MPa at 20 C

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő5 mm
Külső átmérő8 mm
Színkék
Tekercs hossza500 m
Minimális üzemi nyomás5 bar
Max. hőfok60 °C
Falvastagság1.5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre