Miniatűr aktuátorok Festo DPZ-16-50-P-A
Twin cylinder DPZ
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DPZ-16-50-P-A
Rubix:529548
gyártó:32689
EAN:4052568114664
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Ikerdug. henger DPZ-16-50-P-A 32689
Drive with ball bearing guide and high load-bearing capacity thanks to large distance between the piston rods. With fixed cushioning.
Erősségek
- Twin pistons provide twice the force in half the space
- Plain or recirculating ball bearing guide
- Precision stroke adjustment in the end position
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 150x61x23 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 527 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre