Miniatűr aktuátorok Festo DPZ-20-100-P-A-KF-S2

Twin cylinder DPZ

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DPZ-20-100-P-A-KF-S2
Rubix:528806
gyártó:162073
EAN:4052568130152
DPZ-20-100-P-A-KF-S2 Twin-piston cylinder

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Ikerdug. henger DPZ-20-100-P-A-KF-S2 162073


Drive with ball bearing guide and high load-bearing capacity thanks to large distance between the piston rods. With fixed cushioning.

Erősségek

  • Twin pistons provide twice the force in half the space
  • Plain or recirculating ball bearing guide
  • Precision stroke adjustment in the end position

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1274 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre