Miniatűr aktuátorok Festo DPZ-20-80-P-A-S2
Twin cylinder DPZ
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DPZ-20-80-P-A-S2
Rubix:534001
gyártó:159878
EAN:4052568127312
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Ikerdug. henger DPZ-20-80-P-A-S2 159878
Drive with ball bearing guide and high load-bearing capacity thanks to large distance between the piston rods. With fixed cushioning.
Erősségek
- Twin pistons provide twice the force in half the space
- Plain or recirculating ball bearing guide
- Precision stroke adjustment in the end position
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1050 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre