Referencia
Ruko:258065T
Rubix:421492
gyártó:258065T
EAN:4007140142207



Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 6.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 101 mm |
| Vágási hossz | 63 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : 258065T [RUKO]
Stable multirange drill with reinforced drill core and parabolic flute for ideal chip removal. Ideal for drilling medium and long-chipping materials. Thanks to its thick core and the special flute with a rounded rear edge, this drill is best suited for high-performance use. It covers types N, H and W for a wide range of applications.
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 6.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 101 mm |
| Vágási hossz | 63 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Bedöntési szög | 40 ° |
| Vágóanyag | hss |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre