Referencia
Ruko:214075TX
Rubix:432433
EAN:4007140282514

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 7.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 109 mm |
| Vágási hossz | 69 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Ruko csigafúró 7,5mm HSS-G Terrax 214075TX
High-performance ground standard twist drill made from heavy-duty high speed steel. The fully ground twist drill has a precise concentricity. Thanks to the split point, this drill has good centring properties and requires little pressure.
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 7.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 109 mm |
| Vágási hossz | 69 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 |
| Bedöntési szög | 25 ° |
| Vágási irány | jobb |
| Vágóanyag | hss |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 7.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre