Referencia
Ruko:214080TX
Rubix:432425
EAN:4007140282538

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 117 mm |
| Vágási hossz | 75 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Ruko csigafúró 8,0mm HSS-G Terrax 214080TX
High-performance ground standard twist drill made from heavy-duty high speed steel. The fully ground twist drill has a precise concentricity. Thanks to the split point, this drill has good centring properties and requires little pressure.
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 117 mm |
| Vágási hossz | 75 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 |
| Bedöntési szög | 25 ° |
| Vágási irány | jobb |
| Vágóanyag | hss |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető