Referencia
Ruko:215020TX
Rubix:447136
EAN:4007140281494

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 2 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 49 mm |
| Vágási hossz | 24 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Ruko csigafúró 2,0mm HSS-Co Terrax 215020TX
Powerful right-hand cutting high-performance drill with distinctive heat resistance. Ideal for drilling high-strength stainless, acid-resistant and heat-resistant steel.
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 2 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 49 mm |
| Vágási hossz | 24 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 |
| Bedöntési szög | 36 ° |
| Vágási irány | jobb |
| Vágóanyag | hss-co |
| Hegy szöge | 130 ° |
| Vég átmérő | 2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre