Referencia
Ruko:215042TX
Rubix:447141
EAN:4007140281692

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 4.2 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 75 mm |
| Vágási hossz | 43 mm |
Termék leírás : Ruko csigafúró 4,2mm HSS-Co Terrax 215042TX
Powerful right-hand cutting high-performance drill with distinctive heat resistance. Ideal for drilling high-strength stainless, acid-resistant and heat-resistant steel.
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 4.2 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 75 mm |
| Vágási hossz | 43 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 |
| Bedöntési szög | 36 ° |
| Vágási irány | jobb |
| Vágóanyag | kóbalt variánsok |
| Hegy szöge | 130 ° |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre