Referencia
Ruko:215010
Rubix:307329
EAN:4007140032935



Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 1 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 34 mm |
| Vágási hossz | 12 mm |
Termék leírás : Ruko csigafúró HSS-Co 1,0mm 215010
Powerful right-hand cutting high-performance drill with distinctive heat resistance. Ideal for drilling high-strength stainless, acid-resistant and heat-resistant steel
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 1 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 34 mm |
| Vágási hossz | 12 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 |
| Bedöntési szög | 36 ° |
| Vágási irány | jobb |
| Vágóanyag | hss |
| Hegy szöge | 130 ° |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre