Referencia
Beta Tools:410 2,50
Rubix:10266537
gyártó:004100058
EAN:8014230089355


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 2.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 57 mm |
| Vágási hossz | 30 mm |
Termék leírás : 004100058; 410 2,50 Rövid csigafúró, HSS hengerelt, barnított
Twist drills with cylindrical shanks, short series HSS, rolled
R ≤ 650 N/mm²
HV ~ 750÷820
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 100x55x4 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1,6 g |
| Fúrási átmérő | 2.5 mm |
| Teljes hossz | 57 mm |
| Vágási hossz | 30 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Vágóanyag | hss |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 2.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre