Referencia
Beta Tools:415 18,00
Rubix:10431703
gyártó:004150176
EAN:8014230169354


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 18 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 194 mm |
| Vágási hossz | 130 mm |
Termék leírás : BETA 415 18,00 Rövid csigafúró, HSS-CO 8%, köszörült
Twist drills with cylindrical shanks, short series, HSS-CO 8% entirely ground
R ≤ 1400 N/mm²
HV ~ 850÷920
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 205x23x23 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 277 g |
| Fúrási átmérő | 18 mm |
| Teljes hossz | 194 mm |
| Vágási hossz | 130 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Vágóanyag | hss-co |
| Hegy szöge | 130 ° |
| Vég átmérő | 18 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre