Csavaros fúró Beta Tools 415 2,75

Twist drills

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Beta Tools:415 2,75
Rubix:10431726
gyártó:004150061
EAN:8014230168418
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő2.75 mm
Teljes hossz61 mm
Vágási hossz33 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : BETA 415 2,75 Rövid csigafúró, HSS-CO 8%, köszörült


Twist drills with cylindrical shanks, short series, HSS-CO 8% entirely ground

R ≤ 1400 N/mm²
HV ~ 850÷920

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)74x56x9 mm
Logisztikai Tömeg2 g
Fúrási átmérő2.75 mm
Teljes hossz61 mm
Vágási hossz33 mm
Szár típushengeres
Vágóanyaghss-co
Hegy szöge130 °
Vég átmérő2.75 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre