Pneumatikus irányított szelep Bürkert 53674
Type 0290 - 2/2-way-solenoid valve; servo assisted
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bürkert:53674
Rubix:36160
gyártó:00053674

Termék leírás : BURKERT Mágnesszelep 53674
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozók száma | 2 |
|---|---|
| Feszültség | 24 V |
| Max. üzemi nyomás | 16 bar |
| Térfogatáram | 108.3 l/min |
| Anyag | fkm/fpm |
| Nyomás tartomány | 0…16 bar |
| Csatlakozó mérete | 1/2 |
| Minimális üzemi nyomás | 16 bar |
| Min. Üzemi hőmérséklet | 0 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre