Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Mecaline 860081

UNION CROSS FITTINGS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:860081
Rubix:10172013
EAN:3660338150302
CROSS EQUAL Exterior tube diameter mm 10

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : 860081 - CROSS EQUAL EXTERIOR TUBE DIAMETER MM 10


Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 110
Csatlakozás 210
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre