Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KCH06-00

Self-Seal Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KCH06-00
Rubix:10260181
gyártó:KCH06-00
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1push-in fitting for ø6 mm tube
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsat. v.sz., egyenes, 6mm, KCH06-00


Self-seal fitting series KC is best for multiple use areas when pressure cannot be shut down. One- touch fittings (with built-in self-seal mechanism) are used to prevent air exhaust when removing tube. There are 10 styles available including electroless nickel plated for copper-free applications.
•One-touch fitting (With built-inself-seal mechanism) to preventair exhaust when removing tube.
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.

Applicable Tube O.D.: Ø6

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)46x13x13 mm
Logisztikai Tömeg8 g
Csatlakozás 1push-in fitting for ø6 mm tube
Csatlakozás 2push-in fitting for ø6 mm tube
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre