Nyomószerelvény - csatlakozó Mecaline 883905

UNION STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:840809
Mecaline:883905
Rubix:10165137
EAN:3660338373060
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : 883905 - PUSH IN TO -8MM-6MM


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 18
Hossz37 mm
Min. hőfok-20 °C
Színezüst
Csatlakozás 26
Max. hőfok80 °C
Üzemi nyomás16 bar
Metrikus külső csőátmérő8 mm
Metrikus külső csőátmérő 26 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre