Nyomószerelvény - csatlakozó Mecaline 853192
UNION Y REDUCTION FITTINGS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:853192
Rubix:10172005
EAN:3660338093593

Dokumentumok
Termék leírás : 853192 - UNION Y OD 4-6
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | 4 |
|---|---|
| Hossz | 36.1 mm |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Csatlakozás 2 | 6 |
| Max. hőfok | 80 °C |
| Üzemi nyomás | 16 bar |
| Metrikus külső csőátmérő | 6 mm |
| Metrikus külső csőátmérő 2 | 4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre