Nyomószerelvény - csatlakozó Mecaline 853194
UNION Y REDUCTION FITTINGS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:853194
Rubix:10172002
EAN:3660338093616

Dokumentumok
Termék leírás : 853194 - UNION Y OD 8-10
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | 8 |
|---|---|
| Hossz | 48.4 mm |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Csatlakozás 2 | 10 |
| Max. hőfok | 80 °C |
| Üzemi nyomás | 15 bar |
| Metrikus külső csőátmérő | 10 mm |
| Metrikus külső csőátmérő 2 | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre