Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQB2U04-06
Union
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:KQB2U04-06
Rubix:10252077
gyártó:KQB2U04-06
EAN:3618036033076

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Fém Gyorscsatlakozóakozó, Y-idom, 4mm csohöz,, KQB2U04-06
Compact and lightweight, the KQB2 one-touch fitting uses electroless nickel plated brass components as standard specification. Its maximum operating temperature is 150? C. KQB2 fittings can be used with fluid, and in environments having a large temperature change. Configuration variations have been improved to 17 models. Applicable tube sizes are +3.2 to +16 and 1/8" to 1/2". Series KQB2 is available with M, R, Rc, UNF, NPT or G connection threads.
Erősségek
•Compact and light weight
Grease-free
Applicable tube material: FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane, polyolefin
Electroless nickel plated
Grease-free
Applicable tube material: FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane, polyolefin
Electroless nickel plated
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | 4 |
|---|---|
| Csatlakozás 2 | 6 |
| Csőátmérő | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre