Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2H06-G03N
Union
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:KQ2H06-G03N
Rubix:10241308
gyártó:KQ2H06-G03N

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., egyenes, 6mm, G3/8, KQ2H06-G03N
One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
Erősségek
•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | 6 mm |
|---|---|
| Csatlakozás 2 | 3/8 in |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre