Keskeny fogazott ékszíj Mecaline XPA1757MC - 889725

V Belt CRE

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:864561
Mecaline:XPA1757MC - 889725
Rubix:10492645
gyártó:889725
EAN:3660338422782
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilxpa
Referenciahossz1757 mm
Külső hossz1775 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Fogazott ékszíj XPA 1757 12,7X10 MC - 889725


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Erősségek

Working temperature -40 to +120°C

Alkalmazások

Power transmission applications via belt and pulley

Technikai információk


Jellemzők
Profilxpa
Referenciahossz1757 mm
Külső hossz1775 mm
Felső szélesség13 mm
Magasság10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre