Keskeny fogazott ékszíj Mecaline XPB2430MC - 889817
V Belt CRE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:883647
Mecaline:XPB2430MC - 889817
Rubix:10492555
gyártó:889817
EAN:3660338423703


Műszaki összefoglalás
| Profil | xpb |
|---|---|
| Referenciahossz | 2430 mm |
| Külső hossz | 2452 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Fogazott ékszíj XPB 2430 16,3X13 MC - 889817
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Erősségek
Working temperature -40 to +120°C
Alkalmazások
Power transmission applications via belt and pulley
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | xpb |
|---|---|
| Referenciahossz | 2430 mm |
| Külső hossz | 2452 mm |
| Felső szélesség | 16 mm |
| Magasság | 13 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre