Referencia
Optibelt:17 X 800
Rubix:217241
gyártó:1718059
EAN:4014486033946




Termék leírás : Burkolt ékszíjak B 32 (840Lp) [OPTIBELT]
Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 11x58x58 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 157 g |
| Profil | b/17 |
| Öv száma | b32 |
| Belső hossz | 800 mm |
| Külső hossz | 869 mm |
| Felső szélesség | 17 mm |
| Magasság | 11 mm |
| Referenciahossz | 840 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre