Referencia
Gates:AX32 TRI-POWER
Rubix:10480566
gyártó:901202032
EAN:5400608073324

Dokumentumok
Termék leírás : GATES AX32 13x850 TRI-POWER Fogazott ékszíj - 901202032
Gates Tri-Power® V-belt is built for superior performance on heavy duty drives of classical cross-section. The raw edge construction and special notch design makes the Tri-Power® belt especially suited for drives requiring small diameter pulleys and back idlers. The patented ethylene EPDM compound construction allows the belt to resist cracking and handle extreme temperatures.
Erősségek
•Belt Edge is machined for even sheave groove contact, resulting in smoother running, less slip, and wear
Cross oriented fibre loaded rubber compound for flexibility and stability
Temperature Range: -50°C to +120°C (-58°F to +248°F)
Cross oriented fibre loaded rubber compound for flexibility and stability
Temperature Range: -50°C to +120°C (-58°F to +248°F)
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | ax |
|---|---|
| Külső hossz | 869 mm |
| Belső hossz | 865 mm |
| Felső szélesség | 12 mm |
| Magasság | 9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
