V-gyűrűk Dichtomatik 67062138
V-ring (V) 12 A - vulcanized in the form (FORM)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67062138
Rubix:10017564
gyártó:67062138

Termék leírás : 67062138 [DICHTOMATK]
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | va |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
