Referencia
Dichtomatik:67062152
Rubix:216042
gyártó:67062152

Termék leírás : V-gyuruk VS50-022 FPM V-RING FORM S [DICHTOMA
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3 g |
|---|---|
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | vs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre