V-gyűrűk Dichtomatik 67038226
V-ring (V) 30 S - vulcanised in form (FORM)
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Dichtomatik:67038226
Rubix:10017565
gyártó:67038226

Dokumentumok
Termék leírás : 67038226 [DICHTOMATK]
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4 g |
|---|---|
| Min. átmérő | 27 mm |
| Max. átmérő | 35 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | vs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre