V-gyűrűk Dichtomatik 49427134
V-ring (V) 500 L - ozone-resistant (OZB) - in-mold vulcanized (FORM)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:49427134
Rubix:365618
gyártó:49427134

Termék leírás : V-gyuruk VL50-500 NBR V-RING FORM L [DICHTOMA
V-rings protect sealing elements from grease, oil or water splashes, as well as dust and other fluids.
V-rings are generally used for pressureless sealing against dirt, water and oil splashes on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gives the V-Ring its name, acts axially. The most commonly used sealing materials are NBR, FKM and FPM.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 62 g |
|---|---|
| Min. átmérő | 475 mm |
| Max. átmérő | 510 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | vl |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre