V-gyűrűk Dichtomatik 67037458
V-ring (V) 90 S - vulcanised in form (FORM)
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Dichtomatik:67037458
Rubix:358382
gyártó:67037458

Dokumentumok
Termék leírás : V-gyuruk VS50-090 FPM V-RING FORM S [DICHTOMA
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 25 g |
|---|---|
| Min. átmérő | 81 mm |
| Max. átmérő | 93 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | vs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre