Kétkezes vezérlés Festo VABF-S4-2-P1A14-N18
VABF function element
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VABF-S4-2-P1A14-N18
Rubix:518247
gyártó:8000694
EAN:4052568256234
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Függ.tápell.lap VABF-S4-2-P1A14-N18 8000694
vertical pressure supply plate VABF-S4-2-P1A14-N18 Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Alternative pressure supply for 1 and 14, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Vertical supply plate VABF-S4-2-P1A14-N18 Baubreite=18 mm, Based on standard=ISO 15407-2, Mounting position=any, Pneumatic height chaining=Alternative pressure supply for 1 and 14, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre