Kétkezes vezérlés Festo VABF-S4-1-A2G2-N14
VABF Functional element according to ISO 15407-2
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VABF-S4-1-A2G2-N14
Rubix:526526
gyártó:539722
EAN:4052568090081
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO D.sz.csatl.lap VABF-S4-1-A2G2-N14 539722
90° Connection plate VABF-S4-1-A2G2-N14 For valve terminals VTSA and VTSA-F, working lines 2 and 4, at a 90° angle. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre