Kétkezes vezérlés Festo VABF-S3-2-L1D1-C
VABF Functional element according to ISO 15407-2
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VABF-S3-2-L1D1-C
Rubix:525183
gyártó:543601
EAN:4052568182069
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Függ.ny.zárólap VABF-S3-2-L1D1-C 543601
vertical pressure shut-off plate VABF-S3-2-L1D1-C For valve terminal VDMA-01/02, standard port pattern to 15407-1, for Mounting between manifold sub-base and valve, supply pressure of the terminal is blocked. Dismantling of the valve is possible without shutting off the pressure of the terminal. Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Shut-off for 1, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre