Kétkezes vezérlés Festo VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P

VABF Pressure build-up valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P
Rubix:523578
gyártó:557377
EAN:4052568007669
VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P Soft-start valve

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Ny.felf.szelep VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P 557377


Soft-start valve VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P Based on the standard=ISO 5599-2, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any, Manual override=(* detenting, * self-resetting via electrical control signal)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)180x100x45 mm
Logisztikai Tömeg650,9 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre