Kétkezes vezérlés Festo VABM-C8-12E-G14-35-PT-L

VABM connection strip

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VABM-C8-12E-G14-35-PT-L
Rubix:518236
gyártó:1247987
EAN:4052568229122
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csatlakozó léc VABM-C8-12E-G14-35-PT-L 1247987


manifold rail VABM-C8-12E-G14-35-PT-L Grid dimension=12 mm, Max. number of valve Positions=35, Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque, valve Mounting=0,6 Nm, Max. tightening torque, Wall mounting=5 Nm
Connection strip VABM-C8-12E-G14-35-PT-L Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=35, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque wall mounting=5 Nm

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre