Szelep csatlakozó Festo VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E
VABS connection plate
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E
Rubix:514606
gyártó:8033155
EAN:4052568282820
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatlakozólap VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E 8033155
sub-base VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Pilot Air supply=external, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Connection plate VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E Baubreite=18 mm, Based on standard=ISO 15407-2, Installation position=any, Control air supply=external, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre