Vákuum generátorok SMC ZU05SA

Vacuum Ejector

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:ZU05SA
Rubix:10238881
gyártó:ZU05SA
EAN:3618036439366
SMC ZU05SA

Dokumentumok

Termék leírás : Vonali vákuumejektor -85kPa, fúvóka átm. 0.5mm, átm. 6mm-es


Erősségek

•Space-saving ejector that can be installed in-line with the piping
Lightweight construction

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre