Pneumatikus vákuumszivattyú Festo OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P
Vacuum Generator
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P
Rubix:518445
gyártó:540021
EAN:4052568178239
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vákuumgenerátor OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P 540021
Vacuum generator OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P Nominal size, Laval nozzle=0,45 mm, Grid dimension=20 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High vacuum, * Standard)
Vacuum generator OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P 540021
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 455 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre