Pneumatikus vákuumszivattyú Festo OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2P
Vacuum Generator
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2P
Rubix:525256
gyártó:538832
EAN:4052568176617
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vákuumgenerátor OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2P 538832
Vacuum generator OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2P Supply/vacuum port with QS fittings, exhaust port with open silencer. Nominal size, Laval nozzle=0,7 mm, Grid dimension=20 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High vacuum, * Standard)
Vacuum generator OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2P 538832
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 667,95 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre