Tapadókorongok és puha tapadókorongok SMC ZP20BN

Vacuum Pad

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:ZP20BN
Rubix:443754
gyártó:ZP20BN
EAN:3618036471243
ZP (U,C,D,B), Vacuum Pad Unit with Lock Ring

Műszaki összefoglalás

Átmérő20 mm
Alakfújtató
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Vákuum szívókorongok / Szívókorong tartozékok ZP20BN [SMC]


ZP series vacuum cups are available in 19 diameters from 2 to 200mm, 6-cup materials, and 4 cup designs, offers a wide selection to choose from. The 4-cup designs flat, flat with ribs, deep and bellows are standard, but if these don't meet your application requirements, contact us about your special application. Our engineers have custom made many designs and shapes using a variety of materials.
•Pad Sizes: Ø 6 - Ø 50 mm
  • Shapes: Bellows Type
    •Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber.

    Pad Diameter: ø20
    Material: N (NBR)
    Lock Ring: Lock Ring
  • Technikai információk


    Jellemzők
    Logisztikai méretek (L x B x H)25x25x24 mm
    Logisztikai Tömeg9 g
    Átmérő20 mm
    Alakfújtató
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre