Tapadókorongok és puha tapadókorongok SMC ZP50BN

Vacuum Pad

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:ZP50BN
Rubix:10260404
gyártó:ZP50BN
EAN:3618036457353
ZP (U,C,D,B), Vacuum Pad Unit with Lock Ring

Műszaki összefoglalás

Átmérő50 mm
Alakfújtató
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Vákuumkorong átméro 50mm, harmonikás, Anyaga: NBR, biztosító


ZP series vacuum cups are available in 19 diameters from 2 to 200mm, 6-cup materials, and 4 cup designs, offers a wide selection to choose from. The 4-cup designs flat, flat with ribs, deep and bellows are standard, but if these don't meet your application requirements, contact us about your special application. Our engineers have custom made many designs and shapes using a variety of materials.
•Pad Sizes: Ø 6 - Ø 50 mm
  • Shapes: Bellows Type
    •Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber.

    Pad Diameter: ø50
    Material: N (NBR)
    Lock Ring: Lock Ring
  • Technikai információk


    Jellemzők
    Logisztikai méretek (L x B x H)57x57x38 mm
    Logisztikai Tömeg31 g
    Átmérő50 mm
    Alakfújtató
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre