Tapadókorongok és puha tapadókorongok SMC ZHP63BMNB-10C6S
Vacuum Pad
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:ZHP63BMNB-10C6S
Rubix:10411292
gyártó:ZHP63BMNB-10C6S
EAN:3618036488104
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Vákuum szívókorongok / Szívókorong tartozékok ZHP63BMNB-10C6S
Integration of ejector and pad in a single compact unit.
Lock-plate structure that enables easy, one-touch replacement of the pad.
More efficient two-stage ejector mounted, with improved vacuum generation efficiency: suction flow rate increased by 50 %, and air consumption reduced by 30 %.
Through-hole silencer placed in the release, thus discharging directly to atmosphere - noise reduced and clogging minimised.
3 port locations available in the adapted pad, allowing for variety of connections and for daisy-chain piping.
Erősségek
Pad Sizes: Ø 63 - Ø 80 mm
Shapes: Bellows Type with Groove, Flat Type with Groove
Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 63 mm |
|---|---|
| Alak | fújtató |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre